Dénudeur pour tubes annelés et fils électriques
Denudeur pour tube annelé
DENUDEUR POUR TUBE ANNELE
Art. N°
071441 063
EAN 4062856261086
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet de couper les gaines annelées et de dénuder les conducteurs
Adapté aux gaines électriques d'un diamètre de 13 à 32 mm.
Dénudage des conducteurs de section comprise entre 0,2 et 4 mm².
longueur : 100 mm
Lames profondes pour éviter les blessures.
Coupe précise, à ras sans endommager les câbles intérieurs.
Découpe sur la tranche extérieure évitant d'endommager les câbles à l'intérieur de la gaine.
Insertion facile de la gaine électrique offrant une coupe sûr.
Forme ergonomique permettant de l'utiliser dans des endroits difficiles d'accès.
Poids : 46 gr.
Matière : plastique polyamide composite.
Dénudage des conducteurs de section comprise entre 0,2 et 4 mm².
longueur : 100 mm
Lames profondes pour éviter les blessures.
Coupe précise, à ras sans endommager les câbles intérieurs.
Découpe sur la tranche extérieure évitant d'endommager les câbles à l'intérieur de la gaine.
Insertion facile de la gaine électrique offrant une coupe sûr.
Forme ergonomique permettant de l'utiliser dans des endroits difficiles d'accès.
Poids : 46 gr.
Matière : plastique polyamide composite.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Section de câble min./max. | 0,2-4 mm² |
Matière | Plastique - polyamide PA |