Dérouleur automatique de tuyau d'eau 20 m
Enrouleur automatique pour tuyau d'eau 20 mètres
LOT ENROULEUR AUTO EAU AVEC PISTOLET
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tuyau indéformable, sans phtalates ni métaux lourds
- Tuyau avec surface anti-frottement pour un enroulement rapide et parfait
- Système de retour automatique du tuyau fiable, pratique et sûr
- Support mural en résine renforcée avec axe en aluminium inoxydable : le dérouleur peut pivoter à 180°
- Emballage entièrement en carton, recyclable à 100%
- Système cadenassable sur support
- Livré complet avec lance, raccords et fixations
- Doté d'une rallonge de 1,5 mètres réglable pour un branchement au robinet
- Attention : il est impératif de mettre le dérouleur hors-gel pendant les périodes froides
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisable dans tous les domaines, aussi bien pour l'arrosage que pour le nettoyage de véhicules
Diamètre extérieur du tuyau | 1/2 in |
Longueur du tuyau | 20 m |
Pression max. | 10 bar |
Poids du produit (par pièce) | 11,200 kg |
Filetage de raccordement | 3/4 pouce |
Matière | Polypropylène - PP |
Longueur | 260 mm |
Largeur | 460 mm |
Hauteur | 547 cm |