Dérouleur de couronne W-ROLL
Dérouleur de couronne W-ROLL
Derouleur de couronne
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Dépliable et repliable : peut-être transporté dans un sac
- Chassis : en aluminium, garantissant légèreté et robustesse
Axe central
- Monté sur roulement à billes protégé de la poussière et de l'humidité. Aucun graissage n'est nécessaire
- Permet le réglage du diamètre grâce aux 3 aillettes
Pieds de maintien
- Extrémités des 3 pieds en caoutchouc garantissant une parfaite stabilité, adhérence et protection des sols
- Rangement des pieds dans l'axe central
Fiches de données de sécurité(X)
Electricité générale et industrielle, téléphonie, alarme, informatique
Service de maintenance d'usines
Diamètre min./max. | 150-260 mm |
Longueur | 800 mm |
Largeur | 800 mm |
Hauteur | 455 mm |
Capacité de charge | 80 kg |
Matière | Aluminium |
Couleur | Gris |