Détecteurs de fumée, invisible
Détecteur de fumée Invisible
DETECTEUR DE FUMEE MINI LITH. 10 ANS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réagit à la fumée
- Avertissement de batterie faible
- Test de fonctionnement par bouton de test
- Fonction de pause d'alarme : 10 min
- Pile incluse
- Matériel de fixation inclus
- Bague de montage Smart-Clip
Prix de conception "Red Dot" 2013.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 40 mm |
Hauteur | 45 mm |
Couleur | Blanc |
Norme EN | 14604 |
Autonomie de la batterie | 10ans |
Température d'utilisation min./max. | 4 à 38 °C |
Signal sonore min. | 88 dB |
Marque d'homologation | CE |
Type de pile/batterie | Lithium |
Batterie à installation permanente | Oui |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Matière du boîtier | Plastique |