Dévidoir automatique eau
Dévidoir mural automatique pour tuyau d'eau
DEVIDOIR AUTO + TUYAU ARROSAGE SEUL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Boitier inaltérable aux huiles et acides :
- très solide
- bille d'arrêt repositionnable tous les 50 cm
Ressort de rappel haute résistance :
- locage automatique du tuyau à la longueur désirée
Tuyau PVC avec renforcement en polyester haute tenacité
Support orientable 180 °
- 0886 002 311= Enrouleur seul
- 0886 002 331= Enrouleur avec raccords et pistolet
- 0886 002 332= Enrouleur avec raccords
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur du tuyau | 16 mm |
Longueur du tuyau | 16 m |
Pression max. | 6 bar |
Poids du produit (par pièce) | 12 kg |
Longueur | 235 mm |
Largeur | 235 mm |
Hauteur | 570 cm |