Dévidoir mobile ROTOSIX
Dévidoir de câble, Retosix
DISTRIBUTEUR PORTE BOBINES ROTOSIX
Art. N°
09561096
EAN 4045989188550
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour dérouler jusqu'à 6 bobines de fil d'une main
- Sans enchevêtrements de fils, réduisant ainsi la durée et les coûts de câblage
- Corps de porte-bobine ABS, support en acier zingué galvanisé
- Poignée et taille compacte pour faciliter le transport
- Fourni sans bobines
Indication
Retirer le fil de la bobine intérieure
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 627 mm |
Largeur | 320 mm |
Hauteur | 431 mm |