Diable à pelle fixe/repliable
Diable avec pelle pliable
DIABLE A PELLE FIXE ET BAVETTE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modulable, évolutif et résistant !
Simple et robuste
- Construction robuste en tube d'acier soudé
- Dossier légèrement incurvé et pelle rabattable pour un encombrement réduit.
- Pelle fixe + bavette rabattable
- Equipé d'un système de blocage par crochet pour le maintien de la pelle en position verticale
- Poignées ergonomiques anti-écrasement en caoutchouc
- Adapté à tous types de charges : cartons, caisses, sacs
- Equipé de roues gonflées de Ø 260 mm permettant le franchissement aisé d'obstacles et l'utilisation en extérieur (chantier/atelier, cours, jardin, etc)
Dim. Pelle l x P : 400 x 143 mm
Dim. Bavette rabattable (lxp) 325 x 335 mm
Capacité de charge: 250 kg
Poids 14 kg
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de la lame | 400 mm |
Profondeur du plateau | 143 mm |
Épaisseur de bout | 4 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Diamètre de roue | 260 mm |
Matière de la roue | Caoutchouc |
Hauteur | 1126 mm |
Hauteur de la poignée | 1126 mm |
Largeur | 532 mm |
Profondeur | 143 mm |
Couleur de pneu | Noir |
Matière du pneu | Air |
Matière du racloir du chariot à pousser | Tôle d'acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!