Diable avec roues en étoile
Diable d'escalier à pelle fixe avec roue en étoile
WE DIABLE ESCALIER A PELLE FIXE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tubulaire, acier peint
- Avec protection des roues en tôle d'acier
- Roues en étoile
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de la lame | 400 mm |
Profondeur du plateau | 225 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Diamètre de roue | 150 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Matière de la roue | Plastique |
Hauteur | 970 mm |
Hauteur de la poignée | 1235 mm |
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 597,50 mm |
Diamètre de tube | 25 mm |
Matière du racloir du chariot à pousser | Tôle d'acier |