Diable porte-chaise
Diable pour charges lourdes
WE DIABLE PORTE CHAISE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tube en acier de Ø 25 avec peinture époxy
- Solide
Arceau réglable en hauteur et démontable
- Facile et pratique
- Se transforme en diable universel
Fourches à faible écartement (270 mm)
- Calage de nombreux modèles de chaises
Roues Ø 200 mm semi-élastiques
- Stable
Fiches de données de sécurité(X)
Services administratifs, services de maintenance, hôtels, musées
Largeur de la lame | 400 mm |
Profondeur du plateau | 300 mm |
Épaisseur de bout | 8 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Diamètre de roue | 200 mm |
Matière de la roue | Caoutchouc plein |
Hauteur | 1315 mm |
Hauteur de la poignée | 1150 mm |
Largeur | 820 mm |
Profondeur | 490 mm |
Épaisseur de paroi du tuyau | 1,5 mm |
Diamètre de tube | 30 mm |
Matière du racloir du chariot à pousser | Tôle d'acier |