Diluant pour colles néoprènes
Diluant pour colles néoprènes
DILUANT COLLE NEOPRENE - 5l
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Dilution des colles néoprènes
- Nettoyage des outils
- Elimination des bavures de colles sèches : néoprènes, nitriles, polyuréthannes,acryliques
- Dégraissage des surfaces à encoller
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Base chimique | Hydrocarbure aliphatique |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | dans l'emballage fermé dans des conditions climatiques normales |
Contenu | 5 L |
Couleur | Transparent |
Densité | 0,77 g/cm³ |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Poids du produit (par pièce) | 4,500 kg |
Point d'éclair min. | -26 °C |