Disque à rabat dentelé AlOx, plastique
Disque lamelles dentelé AlOx, plastique
DISC LAMEL PLASTIQUE CORIN Ø125 GR60
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tissu en coton
Plateau de ponçage en plastique
Toile abrasive (corindon)
- Grande longévité
- Niveau élevé d'enlèvement du matériau
Fiches de données de sécurité(X)
- Acier allié ou non allié, acier de construction, acier à outils, métaux non ferreux doux, laiton et bronze
- Meulage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et le ponçage des coutures soudées
- Enlèvement des vernis et des peintures, affûtage des outils
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Alésage | 22,22 mm |
Grain | 60 |
Design | Droit |
Matière du porte-disque | Plastique |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Matériau du produit abrasif | Oxyde d'aluminium |