Disque de meulage segmenté pour acier inoxydable
Disque à lamelles pour acier inoxydable
DISC LAMELLES WURTH PLAT 115X22 GR40
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses électriques ou à air comprimé
Vitesse périphérique max. 80 m/s
Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Tissu robuste en coton-polyester mélangés
Disque de support en toile de verre
Toile abrasive (zirconium)
- Grande longévité
- Niveau élevé d'enlèvement du matériau
- Auto-affûtage
Toujours porter un équipement de protection approprié, p. ex. des lunettes de protection, des gants, des chaussures de travail et un masque anti-poussière pendant le travail. Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de meulage. L'utilisation de disques endommagés augmente les risques d'accidents. Travailler uniquement avec des disques en parfait état. La vitesse périphérique admissible ne doit pas être dépassée.
Stockage correct du disque
A sec, à une température ambiante de +20°C
Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage).
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Utilisé pour le meulage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et le traitement des cordons de soudure.
- Tôles en acier inoxydable, aciers spéciaux non alliés, aciers alliés et fortement alliés, aciers antirouille et résistant aux acides, aciers au chrome nickel.
Diamètre (Ø) | 115 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Grain | 40 |
Design | Droit |
Matière du porte-disque | Tissu de verre |
Vitesse de rotation max. | 13300 tr/min |
Matériau du produit abrasif | Corindon zirconien |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!