Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque de meulage segmenté pour acier inoxydable

Disque à lamelles pour acier inoxydable
DISQUE-A-LAMELLES-ZEBRA-125X22-GR80

Art. N° 0579430328
EAN 4047376616639

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Zirconium, particulièrement adapté à l'usinage de l'acier inoxydable

Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses électriques ou à air comprimé



Vitesse périphérique max. 80 m/s



Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)



Tissu robuste en coton-polyester mélangés



Disque de support en toile de verre



Toile abrasive (zirconium)


  • Grande longévité

  • Niveau élevé d'enlèvement du matériau

  • Auto-affûtage
Indication

Toujours porter un équipement de protection approprié, p. ex. des lunettes de protection, des gants, des chaussures de travail et un masque anti-poussière pendant le travail. Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de meulage. L'utilisation de disques endommagés augmente les risques d'accidents. Travailler uniquement avec des disques en parfait état. La vitesse périphérique admissible ne doit pas être dépassée.



Stockage correct du disque


A sec, à une température ambiante de +20°C

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage).

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Utilisé pour le meulage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et le traitement des cordons de soudure.

  • Tôles en acier inoxydable, aciers spéciaux non alliés, aciers alliés et fortement alliés, aciers antirouille et résistant aux acides, aciers au chrome nickel.

Diamètre (Ø)

125 mm

Alésage

22,23 mm

Grain

80

Design

Bombé

Matière du porte-disque

Tissu de verre

Vitesse de rotation max.

12250 tr/min

Matériau du produit abrasif

Corindon zirconien

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

CEPHEUS
Lunettes de protection légères et bien ajustées