Disque à lamelles Longlife pour acier/acier inoxydable
Disque à lamelles Longlife pour acier/inox
DISQUE À LAMELLES ZÉBRA-D125MM-G60
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques
Vitesse circonférentielle max. de 80 m/s
Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Toile abrasive haute performance avec couche de finition de meulage actif supplémentaire (Topsize)
Porte-disque en toile de verre robuste
Nouvelles forme et disposition des segments brevetées
- Dure jusqu'à quatre fois plus longtemps que les disques à lamelles flexibles traditionnels avec un très haut niveau d'enlèvement du matériau
- Utilisation idéale des lamelles abrasives
- Davantage de grains abrasifs
- Plus de 70 % du matériau de meulage est situé sur la partie extérieure du porte-disque
Toile abrasive hautes performances (zirconium avec revêtement actif de meulage)
- Durée de vie extrêmement longue.
- Très haut niveau d'enlèvement du matériau
- Meulage à très faible échauffement
- Aucune décoloration du matériau
Vibrations minimales par rapport aux disques à meuler traditionnels
- Empêche le "syndrome du doigt mort"
- Grande convivialité
Toujours porter un équipement de protection approprié, p. ex. des lunettes de protection, des gants, des chaussures de travail et un masque anti-poussière pendant le travail. Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de meulage. L'utilisation de disques endommagés augmente les risques d'accidents. Travailler uniquement avec des disques en parfait état. La vitesse périphérique admissible ne doit pas être dépassée.
Stockage correct du disque
A sec, à une température ambiante de +20 °C
Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour le traitement de l'acier, de l'acier inoxydable et de l'aluminium
- Utilisé pour le meulage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et le traitement des cordons de soudure.
- Aciers de construction standards, aciers de construction haute résistance, aciers de construction, aciers à outils, aciers trempés
- Tôles en acier inoxydable, aciers inoxydables non alliés, aciers alliés et fortement alliés, aciers antirouille et résistant aux acides, aciers chrome-nickel
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Grain | 60 |
Design | Droit |
Matière du porte-disque | Tissu de verre |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Vitesse de rotation max. recommandée | 7500 tr/min |
Matériau du produit abrasif | Corindon zirconien |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!