Disque à lamelles pour acier et acier inoxydable
Disque à lamelles, corindon raffiné Red Line
DISQUE LAM. RED LINE PLAT Ø125 GR60
RED LINE
Art. N°
0579580526
EAN 4053479817774
Prix affichés aux clients après connexion



Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Disque à lamelles robuste doté de valeurs de performance élevées.
- Capacité de meulage optimale avec grande longévité.
- Résistance élevée à la rupture.
- Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.
- Toile abrasive en alumine calcinée.
- Disque de support en toile de verre.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationDisques à lamelles pour acier/acier inoxydable. Utilisé pour le meulage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et le traitement des cordons de soudure.
![]() | |
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Grain | 60 |
Design | Droit |
Matériau du disque support | Tissu de verre |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Matériau du produit abrasif | Alumine (corindon) |