Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque abrasif Useit® Superpad, bois

Disque abrasif auto agrippant Useit multi-perf
USEIT SUPERPAD P Ï 225 MM GRAIN 180
ZEBRA

Art. N° 0581205180

-,--

Disque abrasif Useit® Superpad, bois

Art. N° 0581205180

-,--

Quantité

Cdt

x25 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Disque abrasif pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).

La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail


  • Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, longue durée de vie, finition de meulage homogène

  • Fonctionnement sans poussière et sans ombre


Gains de temps et d'argent


Réduction de la durée de ponçage nécessaire et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels



Aucun encrassement du disque abrasif


Par rapport aux abrasifs perforés traditionnels, les trous du disque Würth Useit Superpad Wood ont été optimisés en termes de matériau et de poussière produite.

Indication

Le diamètre du disque de 225 mm est idéal pour le ponçage des plaques de plâtre de cloisons sèches sur lesquelles du mastic a été appliqué (convient pour la ponceuse "Girafe" à long col).

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Le disque Würth Superpad pour bois est adapté à tous les plateaux de ponçage (quels que soient les trous) – avec ou sans extraction de poussière.

Forme

Rondelle

Diamètre (Ø)

225 mm

Type de perforation

Perforations multiples

Système adhésif

Scratch

Matériau du produit abrasif

Oxyde d'aluminium