Disque abrasif en nylon grossier à longue durée de vie
Mini-disque abrasif en nylon, céramique
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Très haut niveau d'enlèvement du matériau, longue durée de vie
Le grain céramique donne à ce disque abrasif un très haut niveau d'enlèvement du matériau.
Les disques de nettoyage ne s'encrassent pas et ne maculent pas
Le liant en résine synthétique et la structure abrasive ouverte améliorés évitent que le disque ne macule la surface. Cela signifie que le disque ne s'encrasse pas lors du ponçage de revêtements, de colles ou de métaux doux.
- Utiliser uniquement sur des mandrins de serrage et des brides de support adaptés
- Diamètre de la bride > moitié du diamètre du disque
- Respecter le régime maximum
Fiches de données de sécurité(X)
- A utiliser avec des perceuses électriques, des meuleuses droites et des arbres flexibles
- Nettoyage et finition des cordons de soudure, des surfaces métalliques et du plastique.
- Nettoyage du bas de caisse des véhicules et d'autres opérations de carrosserie, nettoyage de pierre/granit. Convient également aux travaux d'ébavurage.
- Ponçage des couleurs de revenu, des écailles de fer, de la rouille, de la corrosion, de la saleté et des couches d'oxyde, des revêtements, des peintures et des colorants, des revêtements brossés, des résines synthétiques, des adhésifs, des résidus de joints, des résidus de ciment et de béton.
- Matériaux compatibles : Acier, acier inoxydable, aluminium, fonte, fibre de verre et matériaux composites
Diamètre x largeur x trou de perçage | 100 x 13 x 12 mm |
Vitesse de rotation min./max. recommandée | 5300-8000 tr/min |
Vitesse de rotation max. | 8000 tr/min |
Couleur | Rouge |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!