Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque abrasif picots

Disque abrasif picots
BROSSE-DISC-BLANC-P120-D-75MM

Art. N° 0673000751

-,--

Disque abrasif picots

Art. N° 0673000751

-,--

Quantité

Cdt

x5 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Disque abrasif universel hautes performance pour meuleuses axiales pneumatiques (d'angle), à onde ductile et les meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques de 115 mm (Ø 75 mm avec un support M14).

Moulé en une seule pièce.


  • Aucun brin ne peut se détacher

  • Travail contrôlé et silencieux


Matériau "CUBITRON" robuste exclusif (grain céramique)


Puissance de coupe élevée, agressivité et durée de vie extrêmement longue sans exercer de pression intense



Convient à des vitesses jusqu'à 25 000 tr/min


Peut être utilisé sur pratiquement toutes les machines manuelles



Niveau élevé d'efficacité constante jusqu'à l'usure complète du disque


Outil économique



Systèmes de montage et de changement rapide sans outil pour les modèles Ø 50 mm et Ø 75 mm


Montage simple et rapide



Filetage M14 intégré pour le modèle Ø 115 mm


Aucun plateau de ponçage spécial nécessaire

Domaine d'application

Pour éliminer les dépôts fins, épais ou difficiles tels que la peinture, la rouille, les écailles, les zones adhésives, les résidus de joints, les revêtements ou la saleté sur tous les types de métaux, ainsi que pour nettoyer le béton, la pierre naturelle, le bois et le plastique.

Diamètre (Ø)

75 mm

Porte-outil

Système Roloc 3M

Couleur

Blanc

Grain

120

Vitesse de rotation maxi

18000 tr/min

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support pour disque abrasif

SUPPORT-ROLOC-Ø75MMTIGE-DE-6MM

Convient particulièrement au disque Roloc Bristle, aux disques de toile, abrasifs et à poncer, pour être directement utilisés sur des machines à guidage manuel
x 1 pcs
Support pour disque abrasif

SUPPORT-ROLOC-Ø75MM-M14

Convient particulièrement au disque Roloc Bristle, aux disques de toile, abrasifs et à poncer, pour être directement utilisés sur des machines à guidage manuel