Disque auto-agrippant 8 trous extérieurs, rigide
Disque auto-agrippant, 8 trous extérieurs, rigide
PLATEAU PONCAGE D150 8TR EXT DUR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Disque auto-agrippant conçu à partir de fibre de verre pour une durée de vie maximale
Les disques auto-agrippant, dotés d'un trou, sont fournis avec des vis M8 et 5/16 pouce correspondantes, ainsi qu'un clip de retenue et 2 disques d'espacement, inclus dans le contenu de la livraison.
Un disque en métal moulé par injection empêche la vis de raccordement de se desserrer
La version rigide (noire) d'une dureté Shore de 30-40 A est adaptée aux finitions de ponçage moyennement à très grossières (jusqu'à un grain 180 environ).
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre (Ø) | 150 mm |
Type de perforation | 8 trous - extérieur |
Design | Dur |
Système adhésif | Scratch |