Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque auto-agrippant non perforé, rigide

Plateau de ponçage auto aggripant non perforé dur
PLAT-ARIZONA-D150-DUR-VIS-5-16-N-PER

Art. N° 058660014
EAN 4011231000208

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour Papier abrasif sec

Disque auto-agrippant conçu à partir de fibre de verre pour une durée de vie maximale



Les disques auto-agrippant, dotés d'un trou, sont fournis avec des vis M8 et 5/16 pouce correspondantes, ainsi qu'un clip de retenue et 2 disques d'espacement, inclus dans le contenu de la livraison.



Un disque en métal moulé par injection empêche la vis de raccordement de se desserrer



La version rigide (noire) d'une dureté Shore de 30-40 A est adaptée aux finitions de ponçage moyennement à très grossières (jusqu'à un grain 180 environ).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (Ø)

150 mm

Type de perforation

Non perforé

Design

Dur

Système adhésif

Scratch