Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque à lamelles Speed

Disque à lamelles Speed
ZEBRA

Art. N° 0578930327
EAN 4049557387789

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec multi-connexion à meulage actif spécialement conçue pour l'acier inoxydable et les aciers fortement alliés (surface)

Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)



Toile abrasive hautes performances avec couche de finition de meulage actif supplémentaire (revêtement Topsize)



Disque de support en toile de verre robuste



Par rapport aux disques segmentés traditionnels :


  • Taux d'enlèvement de matière très élevé

  • Qualité de surface plus fine et plus uniforme


Toile abrasive hautes performances (zirconium avec couche de finition de meulage actif)


  • Grande longévité

  • Niveau extrêmement élevé d'enlèvement de matière

  • Meulage à très faible échauffement

  • Aucune décoloration du matériau
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Idéal pour le travail des matériaux en acier inoxydable

  • Utilisé pour le meulage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et l'usinage des cordons de soudure

Diamètre (Ø)

125 mm

Alésage

22,23 mm

Grain

60

Design

Bombé

Matière du porte-disque

Tissu de verre

Vitesse de rotation max.

12250 tr/min

Vitesse de rotation max. recommandée

7500 tr/min

Matériau du produit abrasif

Corindon zirconien