Disque de papier abrasif à sec bois KP Perfect
Disque de papier abrasif pour bois KP PERFECT
ABRASIF KPC D150 N/PERF P120
KP PERFECT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Elimination optimale de la matière et grande longévité en cas d'utilisation pour le ponçage préalable et le travail sans poussière
Extraction de la poussière considérablement améliorée grâce à la conception multi-trous
Les disques non perforés (réf. 0583550*) sont également adaptés pour les ponceuses de chants.
Fiches de données de sécurité(X)
Forme | Rondelle |
Diamètre (Ø) | 150 mm |
Grain | P120 |
Type de perforation | Non perforé |
Système adhésif | Scratch |
Machines adaptées | Bona FlexiSand |
Matériau du produit abrasif | Alumine (corindon blanc) |