Disque diamant Multiexpert H12
Disque diamants Multiexpert H12
DISC MULTIEXPERT H12 D350 AL20
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Hauteur de segments de 12 mm : très bonne durée de vie
- Haute concentration de diamants, procure une vitesse de coupe optimale
- Segments soudés au laser pour plus de sécurité : évite l'arrachement lors du sciage
- Coupe à sec ou sous arrosage : permet une utilisation polyvalente
- Gravage au laser sur le disque : inaltérabilité des informations et normes
- Code couleur : étiquette grise pour une meilleure reconnaissance
Conforme à la norme EN 13236, agréé par l'OSA
Fiches de données de sécurité(X)
TP, DDE, Sté de travaux routiers, d'aménagement de voiries, collectivités locales, loueurs
Diamètre (Ø) | 350 mm |
Alésage | 20 mm |
Hauteur de segment | 12 mm |
Épaisseur du segment | 2,2 mm |
Nombre de segments | 23 PCS |
Vitesse de rotation max. | 5500 tr/min |
Norme EN | 13236 |