Disque diamant, Speed, pour carrelage Pour carreaux et matériaux comparables jusqu'à environ 20 mm d'épaisseur
Disque diamant Speed pour carrelage
ZEBRA DISQUE TRONÇ DIAMANT-MULTIMAX115MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Découpe optimale
La fonction de refroidissement des côtés structurés des segments permet de fermer les fentes de compensation en cas de dilatation thermique. Cela garantit un bord doté d'une surface de coupe fermée.
Forces de direction réduites
Le disque est également stabilisé par un renfort systématique autour de la bride.
Longévité accrue
Par rapport aux disque à tronçonner le carrelage traditionnels, le segment de 10 mm de haut garantit une longévité bien plus grande.
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
- En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes
- Couper les sections transversales les plus grandes de la pièce en plusieurs sections (oscillation)
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
- Ne pas utiliser pour le meulage latéral
- Utiliser la protection faciale appropriée
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour meuleuses
- Pour coupe à sec ou à eau
- Carreaux, grès, carreaux de faïence, poteries (grès), granit dur/tendre, autres pierres naturelles, tuiles flamandes vernissées, brique recuite tendre, marbre.
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de coupe (système de points) | 4 sur 4points |
Qualité de coupe (système de points) | 3 of 4 points |
Diamètre (Ø) | 115 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Hauteur de segment | 10 mm |
Épaisseur du segment | 1,4 mm |
Connexion du segment | Fritté |
Vitesse de rotation max. | 13300 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!