Disque diamant W-Xtrême
Disque diamant W-Xtrême
W-STEEL Ø350
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Disque diamant à segments soudés au laser
- Diamants sélectionnés pour leur ténacité
- Segments composés de liant nouvelle génération
- Traçabilité par gravage laser
- Coupe à sec et sous arrosage
- Pas besoin de changer de disque
- Bonne vitesse de coupe dans de nombreux matériaux
- Excellente durée de vie, grâce aux segments de 10 mm
- Très bonne évacuation des particules de coupe
- Dissipation efficace de la chaleur
Agréé par l'O.S.A. (Organisation pour la Sécurité des Abrasifs)
Ne pas utiliser pour l'ébarbage ni pour couper des aciers seuls
Ne pas appliquer de pression lors de l'utilisation, le poids de la machine suffit
Conforme à la norme EN 13236
Fiches de données de sécurité(X)
Recommandé pour la découpe de nombreux matériaux de construction : des matériaux les plus tendres et abrasifs (béton frais, asphalte,…) au plus dur (granit, béton armée,…) en passant par les métaux jusqu’à 5 mm d’épaisseur (acier, fonte ductile)
Diamètre (Ø) | 350 mm |
Alésage | 25,4 mm |
Hauteur de segment | 10 mm |
Épaisseur du segment | 3 mm |
Nombre de segments | 23 PCS |
Vitesse de rotation max. | 5450 tr/min |