Disque diamant coupe et ponce
Disque diamant coupe et ponce
DISQUE DIAMANT COUPE ET PONCE D125MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Jante continue crénelée de 8 mm de hauteur pour la coupe
- Bandeau diamanté extérieur de 25 mm pour le ponçage
- Utilisation à sec ou sous arrosage
Flasque déportée
- Permet la coupe à ras
Disque 2 en 1
- Remplace un disque à tronçonner et une meule
- Gain de productivité
Conforme à la norme EN 13236, agréé par l'OSA
Fiches de données de sécurité(X)
Préconisé pour tous les travaux nécessitant de couper et de poncer
Il permet la réalisation rapide de chanfrein, biseau, arrondi
La flasque déportée permet la coupe à ras, particulièrement utilisée dans la découpe de pierres naturelles et notamment le granit
Idéal pour le granit, le béton, la fonte, les pavés autobloquants, les dalles de graviers lavés, les briques
Possibilité de l'utiliser de manière occasionnelle pour le marbre, les pierres abrasives ou volcaniques, le porphyre, les briques réfractaires et les tuiles
La flasque déportée M14 évite l’utilisation d’un écrou de serrage
Le disque est directement fixé sur l’arbre M14 de la meuleuse
Utilisation à sec ou sous arrosage
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Type d'emmanchement | M14 |
Épaisseur du segment | 3,4 mm |
Nombre de segments | 1 PCS |
Hauteur de segment | 25 mm |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Norme EN | 13236 |