Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque diamant modèle professionnel à sec

Disque diamant Standard medium
DISQUES DIAMANTES PROF. 115MM

Art. N° 0668021115

-,--

Disque diamant modèle professionnel à sec

Art. N° 0668021115

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Jante segmentée
Soudure laser
  • Centre acier épais et rigide

  • Encoches “trou de serrure”

  • Polyvalent

  • Peu de vibrations, pas de déformation, même en usage intensif

  • Pas de formation de microfissures dans le centre acier

  • Facilité d’utilisation

Ne pas appliquer de pression lors de l'utilisation car le poids de la machine suffit

Conforme à la norme EN 13236, OSA

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Conseillé pour le tronçonnage des bétons, parpaings, briques, matériaux de construction

Diamètre (Ø)

115 mm

Alésage

22,23 mm

Hauteur de segment

10 mm

Épaisseur du segment

2,2 mm

Nombre de segments

9 PCS

Vitesse de rotation maxi

13280 tr/min

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques