Disque diamant modèle professionnel à sec
Disque diamant Standard medium
DISQUES DIAMANTES PROF. 230MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Soudure laser
- Centre acier épais et rigide
- Encoches “trou de serrure”
- Polyvalent
- Peu de vibrations, pas de déformation, même en usage intensif
- Pas de formation de microfissures dans le centre acier
- Facilité d’utilisation
Ne pas appliquer de pression lors de l'utilisation car le poids de la machine suffit
Conforme à la norme EN 13236, OSA
Fiches de données de sécurité(X)
Conseillé pour le tronçonnage des bétons, parpaings, briques, matériaux de construction
Diamètre (Ø) | 230 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Hauteur de segment | 10 mm |
Épaisseur du segment | 2,4 mm |
Nombre de segments | 16 PCS |
Vitesse de rotation max. | 6640 tr/min |