Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque diamant modèle professionnel à sec

Disque diamant Standard medium
DISQUES DIAMANTES PROF. 300MM AL 20

Art. N° 0668020300

-,--

Disque diamant modèle professionnel à sec

Art. N° 0668020300

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Jante segmentée
Soudure laser
  • Centre acier épais et rigide

  • Encoches “trou de serrure”

  • Polyvalent

  • Peu de vibrations, pas de déformation, même en usage intensif

  • Pas de formation de microfissures dans le centre acier

  • Facilité d’utilisation

Ne pas appliquer de pression lors de l'utilisation car le poids de la machine suffit

Conforme à la norme EN 13236, OSA

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Conseillé pour le tronçonnage des bétons, parpaings, briques, matériaux de construction

Diamètre (Ø)

300 mm

Alésage

20 mm

Hauteur de segment

8 mm

Épaisseur du segment

2,4 mm

Nombre de segments

17 PCS

Vitesse de rotation maxi

6360 tr/min

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques