Disque diamant modèle standard à sec
Disque diamant Standard Eco
DISQUES DIAMANTES STANDARD 125MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Soudure laser
- Centre acier épais et rigide
- Encoches “trou de serrure”
- Peu de vibrations, pas de déformation, même en usage intensif
- Pas de formation de microfissures dans le centre acier
- Bon refroidissement
Conforme à la norme EN 13236, agréé par l'OSA
Ne pas appliquer de pression lors de l'utilisation car le poids de la machine suffit
Fiches de données de sécurité(X)
Recommandé pour le tronçonnage de tous types de matériaux de façon polyvalente
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Hauteur de segment | 7 mm |
Épaisseur du segment | 2,2 mm |
Nombre de segments | 10 PCS |
Vitesse de rotation max. | 12220 tr/min |
Norme EN | 13236 |