Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque diamanté modèle TOP-PLUS à sec déporté

Disque diamant Turbo+ Curved
DISQUE DIAMANTS "TOP-PLUS" DEPORTE

Art. N° 0668231223
EAN 4045989835409

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Jante continue crénelée frittée, à flasque déportée
  • Centre acier épais, rigide et ventilé

  • Géométrie de jante spéciale

  • Flasque de déport du disque

  • Segments de protections du centre acier

  • Haute qualité de diamant et concentration élevée

  • Hauteur du bandeau : 12 mm

  • Pas de vibration, ni de déformation même en usage intensif

  • Refroidissement du disque et maintien d'une tension de coupe constante

  • Coupe rapide, même pour les matériaux très durs

  • Permet une bonne évacuation des particules de coupe et une épaisseur de coupe constante
Indication

Ne pas appliquer de pression lors de l'utilisation car le poids de la machine suffit

Agrémenté par l' O.S.A (Organisation pour la Sécurité des Abrasifs)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Disque idéal pour toutes les tuiles y compris Ste Foix, céramique, faience, pavés auto-bloquants

Diamètre (Ø)

230 mm

Alésage

22,23 mm

Épaisseur du segment

2,8 mm

Vitesse de rotation max.

6640 tr/min

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques