Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque diamanté rainureuse W-Hard

Disque diamant béton pour rainureuse
DISQ.DIAM.TRONC.RAIN. BETON Ø140MM

Art. N° 0668070140
EAN 4045989453818

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour bétons et matériaux durs
  • Soudure laser des segments

  • Liants moyennement durs

  • Coupe à sec

  • Bon rendement

  • Coupe rapide

Conforme à la norme EN 13236, OSA

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Agglo, béton cellulaire, bordures de trottoir, gravillons lavés, grés, hourdis, parpaings, pavés autobloquant, plaques béton, plaques trottoirs, pierres calcaires, pierres tendres, poroton, silico calcaire, tuiles bétons, tuiles terre cuite, tuyaux béton

Diamètre (Ø)

140 mm

Alésage

22,23 mm

Hauteur de segment

7 mm

Épaisseur du segment

2,2 mm

Connexion du segment

Laser

Norme EN

13236

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bague de réduction Multi-Fix

QUICK-FIX BAGUE DE REDUCTION 20,0 MM

Grâce à la bague de réduction, il est très facile d'ajuster le diamètre de l'alésage, ce qui permet d'utiliser tous les disques diamant sans nécessiter de longs travaux de montage
x 1 pcs
Bague de réduction Multi-Fix

QUICK-FIX BAGUE DE REDUCTION 22,23 MM

Grâce à la bague de réduction, il est très facile d'ajuster le diamètre de l'alésage, ce qui permet d'utiliser tous les disques diamant sans nécessiter de longs travaux de montage
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques