Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque fibre vulcanisée Cubitron 3M 982C

Disque fibre vulcanisé 982C 3M Cubitron II
DISQUE FIBRE 80 3M982C SLOTTED 125X22MM

Art. N° 5M460685
EAN 4046777006827

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Les différents grains céramiques Cubitron II sont répartis uniformément mais aléatoirement afin de reproduire la finition de ponçage d'un disque à poncer.

Taux d'enlèvement élevé et grande longévité


Les plaques triangulaires Cubitron II forment une surface de meulage extrêmement acérée.



Réduction des coûts et travail plus agréable et plus ergonomique


Efficacité beaucoup plus élevée dans le processus d'usinage.



Confort de travail élevé


Nécessite moins d'impression.



Nouvelle dimension de la qualité de surface


Usine la surface proprement et uniformément.



Taux d'enlèvement élevés


A un effet d'auto-affûtage.



Ponçage à faible échauffement

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Enlèvement de matière et usinage de cordons de soudure dans le travail de l'acier.

Diamètre (Ø)

125 mm

Diamètre de l'alésage

22,23 mm

Grain

80+

Vitesse de rotation max.

12200 tr/min

Vitesse de rotation recommandée

7500 tr/min

Matériau support

Fibre vulcanisée

Matériau du produit abrasif

Grain en céramique minéral 3M Cubitron II

Couleur de la rondelle

Orange/rouge

Base adhésive

Résine entièrement synthétique

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plateau de ponçage avec rainures de refroidissement Pour disques fibre vulcanisés

PLATEAU CUBITRON-D125MM

Grande longévité et excellents résultats de surface.