Disque fibre vulcanisé 3M Cubitron II 987C
Dsq fbr vulcanisé 987C 3M Cubitron II
DISQUE FIBRE 36 3M987C SLOTTED 125X22MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Taux d'enlèvements de matières élevés
- Auto-affûtage
- Usinage de surface propre et uniforme
- Ponçage à faible échauffement
- Nécessite moins de pression et offre un confort de travail élevé
- Excellent ancrage des grains en céramique
- Support actif pour grains abrasifs hautes performances
Fiches de données de sécurité(X)
Enlèvement de matière et usinage de cordons de soudure dans le travail de l'acier inoxydable
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Diamètre de l'alésage | 22,23 mm |
Grain | 36+ |
Vitesse de rotation max. | 12200 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée | 7500 tr/min |
Matériau support | Fibre vulcanisée |
Matériau du produit abrasif | Grain en céramique minéral 3M Cubitron II |
Couleur de la rondelle | Orange/rouge |
Base adhésive | Résine entièrement synthétique |