Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque fibre vulcanisé, Topsize zirconium

Disque fibre zirconium auto lubrifié
DISQUE-FIBRE-D180X22

Art. N° 0580511536

-,--

Disque fibre vulcanisé, Topsize zirconium

Art. N° 0580511536

-,--

Quantité

Cdt

x50 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Disque abrasif élastique robuste résistant à la déchirure

Alésage de 22 mm à rainure transversale



Plateau en fibre vulcanisée


  • Taille du grain 16–50 : 0,8 mm

  • Grain 60-120 : 0,6 mm


Dispersion électrostatique


Taux d'enlèvement constants



Revêtement Topsize (= zirconium spécial avec mastics à liants multiples de refroidissement et de meulage) et liant en résine entièrement synthétique fortement élastique


  • Performances de meulage agressives

  • Meulage à faible échauffement : aucun ternissement de la pièce à usiner

  • Longue durée de vie

  • Faibles niveaux sonores

  • Effet d'aiguisage automatique du grain de meulage efficace
Indication

Instructions d'utilisation et de sécurité générales


  • Utiliser les disques fibre uniquement avec les plateaux de ponçage homologués non endommagés

  • Le diamètre du disque à poncer ne doit pas dépasser de plus de 15 mm le diamètre du plateau de ponçage

  • La rectification en coupe plongeante n'est pas autorisée

  • Toujours porter un équipement de protection approprié, p. ex. des lunettes de protection, des protections auditives, des gants, etc.

  • Stocker à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart des sources de chaleur. Ne pas stocker dans des environnements humides ou sur le sol

  • Stocker dans l'emballage d'origine à 18-22 °C et à une humidité relative de 45-60 %
Domaine d'application

Pour une utilisation sur des meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques portatives à des vitesses circonférentielles jusqu'à 80 m/s en association avec un plateau de ponçage



Rectification de surfaces et des bordures des composants plats et incurvés :


  • Taille du grain 16-40 : nivelage des cordons de soudure, des points de soudure, des marques de brasage, etc. Ebavurage des pièces en tôle, moulées et forgées en métal. Meulage des grappes

  • Taille du grain 40-80 : lissage des soudures bord à bord, cassage des bords et meulage à nu des tôles et des autres surfaces métalliques

  • Taille du grain 40-120 : dérouillage, élimination des anciennes couches de peinture, ponçage fin des réparations de voiture


Matériaux compatibles :


Aciers résistants à la corrosion et fortement thermorésistants (acier inoxydable), aciers au carbone, aciers forgés, métaux non ferreux, alliages de chrome et de nickel et fonte grise

Diamètre (Ø)

115 mm

Diamètre de l'alésage

22,23 mm

Grain

36

Matériau de renfort

Fibre vulcanisée

Matériau du produit abrasif

Corindon zirconien

Couleur de disque

Bleu turquoise

Base adhésive

Résine entièrement synthétique avec des additifs abrasifs

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plateau de ponçage

PLATEAU CAOUT.M14 P/DISK FIBRE D 115

Complet avec écrou de serrage
x 1 pcs
Plateau de ponçage

PLATEAU CAOUT.P/DISQUE FIBRE D125

Complet avec écrou de serrage
x 1 pcs
Plateau de ponçage

PLATEAU CAOUT.P/DISQUE FIBRE D180

Complet avec écrou de serrage
x 1 pcs
Plateau de ponçage

PLATEAU ELASTIQUE (PR SWS 125 POWER)

Meule élastique pour disques en fibre vulcanisée