Disque fibre vulcanisé, Topsize zirconium
Dsq fbr vulcanisé, corindon zirconium Topsize
DISQUE-FIBRE-ZC-P60-D125X22,23MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Trou de 22 mm à fente transversale
Matériau du support en fibre vulcanisée
- Taille du grain 16-50 : 0,8 mm
- Grain 60-120 : 0,6 mm
Dispersion électrostatique
Taux d'enlèvement constants
Revêtement Topsize (= zirconium spécial avec mastics à liants multiples de refroidissement et de meulage) et liant en résine entièrement synthétique fortement élastique
- Performances de meulage agressives
- Meulage à faible échauffement : aucun ternissement de la pièce à usiner
- Grande longévité
- Faible niveaux sonores
- Effet d'aiguisage automatique du grain de meulage efficace
Instructions d'utilisation et de sécurité générales
- Utiliser les disques à poncer uniquement avec les plateaux de ponçage homologués non endommagés
- Le diamètre du disque à poncer ne doit pas dépasser de plus de 15 mm le diamètre du plateau de ponçage
- La rectification en coupe plongeante n'est pas autorisée
- Toujours porter un équipement de protection approprié, par exemple des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Stocker à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart des sources de chaleur. Ne pas stocker dans des environnements humides ou sur le sol
- Stocker dans l'emballage d'origine à 18-22 °C et à une humidité relative de l'air de 45-60 %
Fiches de données de sécurité(X)
A utiliser sur les meuleuses pneumatiques ou électriques portatives, à des vitesses périphériques jusqu'à 80 m/s en association avec un plateau de ponçage
Meulage de surfaces et des bords des composants plats et incurvés :
- Taille du grain 16-40 : nivelage des cordons de soudure, des points de soudure, des marques de brasage, etc. Ebavurage des pièces en tôle, moulées et forgées en métal. Meulage des grappes
- Taille du grain 40-80 : lissage des soudures bord à bord, cassage des bords et meulage à nu des tôles et des autres surfaces métalliques
- Taille du grain 40-120 : Enlèvement de la rouille, élimination des anciennes couches de peinture, ponçage fin des réparations de voiture
Matériaux compatibles :
Aciers résistants à la corrosion etthermorésistants (acier inoxydable), aciers au carbone, aciers forgés, métaux non ferreux, alliages de chrome et de nickel et fonte grise
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Diamètre de l'alésage | 22,23 mm |
Grain | 60 |
Vitesse de rotation max. | 12250 1/min |
Vitesse de rotation recommandée | 7500 1/min |
Matériau support | Fibre vulcanisée |
Matériau du produit abrasif | Corindon zirconien |
Couleur de la rondelle | Bleu turquoise |
Base adhésive | Résine entièrement synthétique avec des additifs abrasifs |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!