Disque segmenté, zirconium, Top Line
Disque à lamelles, zircon corindon raffiné Top Line
DISQUE A LAMELLES ZEBRA 125X22 GR40
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Performances de coupe élevées
- Gamme d'applications extrêmement large
- Finition de ponçage uniforme jusqu'à utilisation complète du disque
- Grande flexibilité et fonctionnement homogène
- Faibles vibrations dues au ponçage
- Faible niveau sonore
- Usinage sans plateau de ponçage
- Auto-affûtage des lamelles, évite l'encrassement
Fiches de données de sécurité(X)
Particulièrement adapté aux aciers inoxydables, aux alliages de chrome et de nickel, à l'acier allié ou non, à l'acier structurel, à l'acier à outils, aux métaux non ferreux, au métal moulé, au plastique dur et au bois. Ponçage de surface, traitement des cordons de soudure, dépose des vernis et peintures, affûtage des outils, dressage et de lissage, ébavurage et finition des bords, dérouillage.
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Alésage | 22,2 mm |
Grain | 40 |
Design | Bombé |
Vitesse de rotation max. | 12200 tr/min |