Disque à lamelles pour acier et acier inoxydable Red Line
Disque à lamelles, corindon raffiné Red Line
DISQUE LAM. RED LINE PLAT Ø125 GR80
REDSTRIPE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Capacité de meulage optimale avec longévité élevée
- Résistance élevée à la rupture
- Répond aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN13743
- Toile abrasive en alumine calcinée
- Disque de support en toile de verre
Fiches de données de sécurité(X)
- Utilisé pour le meulage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et le traitement des cordons de soudure.
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Grain | 80 |
Design | Droit |
Matière du porte-disque | Tissu de verre |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Matériau du produit abrasif | Alumine (corindon) |