Disques abrasifs Gold Perfect
Disque abrasif autoagrippant Gold Perfect
DISQUE ABRASIF PERF GOLD D150 15T P320
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Grains abrasifs en corindon artificiel avec technologie BLUE FIRE (double cuisson du grain)
- Très haute résistance mécanique
- Très haute constance de ponçage
- Très bonne agressivité combinée avec une finition optimale
- Durée de vie améliorée
Anti-encrassant stéarate de zinc nouvelle génération
- Retarde l’encrassement du disque
- Augmente sa durée de vie
Excellent rapport qualité / prix
- Idéal pour les carrossiers qui recherchent une maîtrise systématique des coûts sans renoncer à l’efficacité du ponçage
Fiches de données de sécurité(X)
Ponçage à sec sur apprêts, peintures, vernis, mastic polyester, métal, plastique, bois
Forme | Rondelle |
Diamètre (Ø) | 150 mm |
Grain | 320 |
Type de perforation | 15 trous |
Système adhésif | Scratch |
Matériau du produit abrasif | Oxyde d'aluminium |