Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disques abrasifs Gold Perfect

Disque abrasif autoagrippant Gold Perfect
DISQUE ABRASIF PERFECT GOLD D150 15T P60

Art. N° 057716 006
EAN 4050641814784

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Abrasif auto agrippant Ø 150 mm, 15 trous, support papier d’un excellent rapport qualité / prix

Grains abrasifs en corindon artificiel avec technologie BLUE FIRE (double cuisson du grain)


  • Très haute résistance mécanique

  • Très haute constance de ponçage

  • Très bonne agressivité combinée avec une finition optimale

  • Durée de vie améliorée

Anti-encrassant stéarate de zinc nouvelle génération


  • Retarde l’encrassement du disque

  • Augmente sa durée de vie

Excellent rapport qualité / prix


  • Idéal pour les carrossiers qui recherchent une maîtrise systématique des coûts sans renoncer à l’efficacité du ponçage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Ponçage à sec sur apprêts, peintures, vernis, mastic polyester, métal, plastique, bois

Forme

Rondelle

Diamètre (Ø)

150 mm

Grain

60

Type de perforation

15 trous

Système adhésif

Scratch

Matériau du produit abrasif

Oxyde d'aluminium