Distributeur, gants à usage unique pour équipement intérieur de véhicule
Distributeur de gants jetables
SUPPORT-BOITE GANTS JETABLES
Art. N°
096381 021
EAN 4065233144637
Prix affichés aux clients après connexion
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Distributeur pratique de gants à usage unique à fixer à l'équipement intérieur de véhicule
- Les gants de protection sont prêts à l'emploi et accessibles de manière hygiénique sur le lieu de travail
- Montage vertical et horizontal sur l'équipement intérieur de véhicule possible
- Convient à toutes les boîtes de gants à usage unique
- Ajustement optimal de la boîte grâce au ressort de traction
- Construction en acier inoxydable robuste de haute qualité
- Montage facile sur les systèmes à plaque perforée Würth en association avec le kit de montage
- Comprend un kit de montage
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur | 128 mm |
Largeur | 258 mm |
Profondeur | 148 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,930 kg |
Couleur | Couleur acier inoxydable |
Matière | Acier inoxydable |