Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Distributeur de savon FIGUERAS

Distributeur de savon FIGUERAS
DOSEUR DE SAVON LIQUIDE INOX FIGUERAS

Art. N° 0888160040
EAN 4061975583048

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Distributeur vertical de savon liquide pour installation murale
  • Activation par bouton-poussoir en laiton chromé

  • Spécialement conçu pour les lieux publics

  • Robuste, résistant au vandalisme

  • Sans arête coupante

  • Réservoir en plastique de 1,2 litres de capacité

  • Remplissage effectué par le haut et sécurisé par une clé anti-vandalisme

  • Visualiseur de niveau de savon en polycarbonate anti-vandalisme

  • Clé spéciale et fixations incluses

  • Fabriqué en une seule pièce en Inox, finition polie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

S'utilise principalement dans les salles d'eau

Largeur

122 mm

Hauteur

207 mm

Longueur

75 mm

Couleur

Couleur argent

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques