Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Distributeur fixe 2 directions ISO 6150 Série B

Raccord double, pneumatique, répartiteur 2 voies
DISTRIBUTEUR 2 COUP/FEM.TAR.1/2G.P.8

Art. N° 0699130812
EAN 4045989868957

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Permet de brancher 2 outils pneumatiques sur 1 poste de travail
  • Equipé de 2 coupleurs de sécurité

  • Taraudage cylindrique

Compatibilité de montage avec les coupleurs et raccords répondant aux normes ISO 6150 Série B, US MIL 4109 C, NF E 49053

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Raccordement de tous types d'outils pneumatiques au réseau d'air comprimé

Raccord pneumatique (A)

1/2 pouce

Longueur (L)

105 mm

Matière

Acier / plastique

Diamètre de passage du coupleur

8 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques