Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille 1/2 pouce, métrique

Douille 1/2 pouce six pans métrique
DOUILLE 6 PANS MALE - 1/2" 7X60MM
ZEBRA

Art. N° 071513707
EAN 4024835419123

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Surface : Chromée, polie/mate

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Pour douille six pans

  • DIN 7422
Indication

Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets réversibles à la norme DIN 3120

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/2 pouce

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Surplat

7mm

Longueur (L1)

60 mm

Longueur de lame (L2)

20 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

22,5 mm

Finition

Chromé