Douille 1/2 pouce, métrique
Douille 1/2 pouce six pans métrique
DOUILLE-6PANS-MALE-1/2-10X80MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface : Chromée, polie/mate
- Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : Pour douille six pans
- DIN 7422
Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets réversibles à la norme DIN 3120
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/2 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 10mm |
Longueur (L1) | 90 mm |
Longueur de lame (L2) | 50 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 22,5 mm |
Finition | Chromé |