Douille 1/2 pouce, tête TX
Douille TX femelle 1/2
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2'', E10
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface : chromée
- Entraînement : Carré 1/2", emplacement pour bille de retenue
- Pointe : Pour vis à tête TX mâle
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/2 pouce |
Empreinte | E10 |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Longueur (L1) | 40 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 12,3 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 22,5 mm |
Finition | Chromé |