Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille 1/2 pouce, tête TX

Douille TX femelle 1/2
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2'', E11
ZEBRA

Art. N° 071513211
EAN 4011231729383

Prix affichés aux clients après connexion
Douille 1/2 pouce, tête TX

Art. N° 071513211

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour vis à tête TX, courte
  • Surface : chromée

  • Entraînement : Carré 1/2", emplacement pour bille de retenue

  • Pointe : Pour vis à tête TX mâle
<BR><BR>Article ni repris, ni échangé 
Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/2 pouce

Empreinte

E11

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Longueur (L1)

40 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

13,3 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

22,5 mm

Finition

Chromé