Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, longue
Douille 1/2 pouce métrique hexagonale longue
DOUILLE LONGUE 6 PANS 1/2" 17 MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface : Chromée, polie/mate
- Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : Pour tête hexagonale
- POWERDRIV®
Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets réversibles à la norme DIN 3120
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/2 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 17mm |
Longueur (L1) | 77 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 24,1 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 24,1 mm |
Finition | Chromé |