Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte

Douille 1/2 pouce hexagonale courte
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1'/2'', MET, 22MM
ZEBRA

Art. N° 0712131122
EAN 4024835718943

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Norme : DIN 3124, ISO 2725

  • Surface : Chromée, meulée/mate

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Pour tête hexagonale

  • POWERDRIV
Indication

Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets réversibles à la norme DIN 3120

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/2 pouce

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Surplat

22mm

Longueur (L1)

38 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

30,5 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

26,5 mm

Finition

Chromé