Douille 1/4" 6 pans métrique femelle ZEBRA

Caractéristique principale :

Pour vis à tête hexagonale.

  Voir liste des articles
En savoir plus  

6 pans mm L1 mm D1 mm D2 mm t mm   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
4 22 6.8 11,1 2.6 0713 111 104
  par Condit.
1
-,--  
5 22 8.2 11,1 4.6 0713 111 105
  par Condit.
1
-,--  
5,5 22 8.7 11,1 4.8 0713 111 155
  par Condit.
1
-,--  
6 22 9.3 11,1 5.4 0713 111 106
  par Condit.
1
-,--  
7 22 10.8 10,8 5.8 0713 111 107
  par Condit.
1
-,--  
8 22 11.9 11,9 6.4 0713 111 108
  par Condit.
1
-,--  
9 22 13 13 6.4 0713 111 109
  par Condit.
1
-,--  
10 22 14.6 14,6 7.5 0713 111 110
  par Condit.
1
-,--  
11 22 15.7 15,7 8.6 0713 111 111
  par Condit.
1
-,--  
12 22 16.9 16,9 9.3 0713 111 112
  par Condit.
1
-,--  
13 22 17.6 17,6 9.8 0713 111 113
  par Condit.
1
-,--  
14 22 18.6 18,6 10 0713 111 114
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Exécution courte.

Matiére :
Finition chromée polie.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top